Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BK1343 Valaistu valintakytkin 3-asentoinen vipu punainen | AG7EZE 6HN93

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BK1343 Valaistu valintakytkin 3 asentovipu punainen

Varastossa
Tuote: AG7EZE Malli: ZB4BK1343Ristiviite: 6HN93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistu valintakytkin
ToimintaYlläpidetty / ylläpidetty / ylläpidetty
PerusmateriaaliMetalli
Kehysmateriaalisinkki
CamEi nokkaa
Väripunainen
IP-luokitus65
Lampun moduulin tyyppiEi sovellettavissa
Lampun moduulin jänniteEi sovellettavissa
lampun tyyppiLED
Lampun jänniteEi sovellettavissa
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 13
Kuljettajan pään materiaaliAlumiini-sinkkiseos
asema3
VaraosavalaisinEi sovellettavissa
Koko22mm
Kytkimen käyttö @ asento AXOOX
Kytkimen käyttö @ asento BOOXX
Kytkimen käyttö @ asento COXXO
Operaattorin tyyppiVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536509035

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehyksen väri (kromi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-luokitusToimintaPerusmateriaaliVaraosavalaisinKokoVäriLampun moduulin tyyppiLampun moduulin jänniteHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BK1763 Valaistu valintakytkin 3-asentoinen vipu sininen | AF7GYR 21AF95 ZB4BK17631, 2, 3, 4, 13Hetkellinen / ylläpidetty / ylläpidettyMetalliEi sovellettavissa22mmsininenEi sovellettavissaEi sovellettavissa€86.42
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BK1863 Valaistu valintakytkin 3 -asentoinen vipu Sininen | AF7GYT 21AF96 ZB4BK18631, 2, 3, 4, 13Ylläpidetty / ylläpidetty / hetkellinenMetalliEi sovellettavissa22mmsininenEi sovellettavissaEi sovellettavissa€94.01
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BK1743 Valaistu valintakytkin 3-asentoinen vipu punainen | AF7GYU 21AF97 ZB4BK17431, 2, 3, 4, 13Hetkellinen / ylläpidetty / ylläpidettyMetalliEi sovellettavissa22mmpunainenEi sovellettavissaEi sovellettavissa€88.91
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BK1713 Valaistu valintakytkin 3-asentoinen vipu valkoinen | AF7GYV 21AF98 ZB4BK17131, 2, 3, 4, 13Hetkellinen / ylläpidetty / ylläpidettyMetalliEi sovellettavissa22mmValkoinenEi sovellettavissaEi sovellettavissa€75.65
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BK1813 Valaistu valintakytkin 3-asentoinen vipu valkoinen | AF7GYW 21AF99 ZB4BK18131, 2, 3, 4, 13Ylläpidetty / ylläpidetty / hetkellinenMetalliEi sovellettavissa22mmValkoinenEi sovellettavissaEi sovellettavissa€76.77
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BK1313 Valaistu valintakytkin 3-asentoinen vipu valkoinen | AF7GYX 21AG01 ZB4BK13131, 2, 3, 4, 13Hetkellinen / ylläpidetty / ylläpidettyMetalliEi sovellettavissa22mmValkoinenEi sovellettavissaEi sovellettavissa€52.00
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BK1363 Valaistu valintakytkin 3-asentoinen vipu sininen | AF7GZD 21AG07 ZB4BK13631, 2, 3, 4, 13Ylläpidetty / ylläpidetty / ylläpidettyMetalliEi sovellettavissa22mmsininenEi sovellettavissaEi sovellettavissa€51.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BK1343 Valaistu valintakytkin 3 asentovipu punainen
€52.40 / yksikkö