Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BH013 Valaistu painonappikäyttö 22mm valkoinen | AG7EXV 6HN59

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BH013 Valaistu painikeohjain, 22 mm valkoinen

Varastossa
Tuote: AG7EXV Malli: ZB4BH013Ristiviite: 6HN59

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistu painike
ToimintaYlläpitäjä
PerusmateriaaliMetalli
KehysKromattu metalli
VäriValkoinen
PäämateriaaliAlumiini-sinkkiseos
IP-luokitus66
Lampun moduulin tyyppiMuuntaja
Lampun moduulin jänniteModuulia ei sisälly toimitukseen
lampun tyyppiLED
Lampun jänniteRiippuu käytetystä moduulista
NEMA-luokitus4X, 13
Koko22mm
Operaattorin tyyppiHuuhtelupainike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8536509031

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliKehysVäriPäämateriaaliOperaattorin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BH033 Valaistu painonappikäyttö 22mm vihreä | AG7EXY 6HN62 ZB4BH033MetalliKromattu metalliVihreäAlumiini-sinkkiseosHuuhtelupainike€53.14
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BH043 Valaistu painonappikäyttö 22mm punainen | AG7EYA 6HN64 ZB4BH043MetalliKromattu metallipunainenAlumiini-sinkkiseosHuuhtelupainike€45.45
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BH053 Valaistu painonappikäyttö 22mm keltainen | AG7EYC 6HN66 ZB4BH053MetalliKromattu metalliKeltainenAlumiini-sinkkiseosHuuhtelupainike€44.93
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BH063 Valaistu painonappikäyttö 22mm sininen | AG7EYE 6HN68 ZB4BH063MetalliKromattu metallisininenAlumiini-sinkkiseosHuuhtelupainike€44.93
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BH13 Valaistu painonappikäyttö 22mm valkoinen | AG7EYG 6HN70 ZB4BH13MetalliKromattu metalliValkoinenAlumiini-sinkkiseosLaajennettu painike€36.13
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BH33 Valaistu painonappikäyttö 22mm vihreä | AG7EYK 6HN73 ZB4BH33MetalliKromattu metalliVihreäAlumiini-sinkkiseosLaajennettu painike€40.58
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BH43 Valaistu painonappikäyttö 22mm punainen | AG7EYM 6HN75 ZB4BH43MetalliKromattu metallipunainenAlumiini-sinkkiseosLaajennettu painike€37.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BH013 Valaistu painikeohjain, 22 mm valkoinen
€46.02 / yksikkö