Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XVR12J04 Pyörivä peili punainen 12VAC/DC | AH2XHN 30N605

SCHNEIDER ELECTRIC XVR12J04 Pyörivä peili punainen 12VAC/DC

Varastossa
Tuote: AH2XHN Malli: XVR12J04Ristiviite: 30N605

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€145.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä peilimerkki
Väripunainen
Halkaisija120mm
Vilkkuu minuutissa138
Korkeus150mm
KoteloABS-hartsi
Lampun käyttöikä100,000 hr.
lampun tyyppiLED
LinssisuunnitteluRuuvikiinnike
Lens MaterialPolykarbonaattihartsi
Valoteho2750 Candela 1 metrillä
AsennusPultti ja mutteri
Käyttölämpötila.-10C - +50C
Virtalähde12 VAC/DC
ArvosanaIP23

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5897
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)13.97
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XVR12J04S Pyörivä peili punainen 12VAC/DC | AH2XHP 30N606 XVR12J04S€386.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVR12J04 Pyörivä peili punainen 12VAC/DC
€145.39 / yksikkö