Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XPSECPE5131C -turvarele 115 / 230vac 1.5a | AF6UDT 20JM95

SCHNEIDER ELECTRIC XPSECPE5131C Turvarele 115/230vac 1.5a

Varastossa
Tuote: AF6UDT Malli: XPSECPE5131CRistiviite: 20JM95

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€722.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvarele
Käämin voltit24 VAC/DC
Yhteyden määritys8NO + 1NC
Ota yhteyttä kuormitusarvoon1.5A
Syvyys4.49 "
YmpäristönsuojeluIP20
Korkeus4.4 "
syöttöteho115 / 230 VAC
Tulojännite120 / 240 VAC
AsennusDIN-kisko
Tehon kulutus6VA
Vasteaika10 ms.
Leveys1.77 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.65
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8537109070

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäämin voltitKorkeusTehon kulutusVasteaikaHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XPSATR39530P -turvarele 115 / 230vac 1.5a | AF6UDB 20JM80 XPSATR39530P230 VAC3.9 "3.2W200 ms.€872.70
SCHNEIDER ELECTRIC XPSECPE5131P -turvarele 115 / 230vac 1.5a | AF6UDU 20JM96 XPSECPE5131P24 VAC/DC3.9 "6VA10 ms.€729.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XPSECPE5131C Turvarele 115/230vac 1.5a
€722.94 / yksikkö