Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XB5RFB01 painonappilähetin ja vastaanotinsarja | AF6FYD 12Z269

SCHNEIDER ELECTRIC XB5RFB01 Painikelähetin- ja vastaanotinsarja

Varastossa
Tuote: AF6FYD Malli: XB5RFB01Ristiviite: 12Z269

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€303.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainikelähetin ja vastaanotinsarja
ToimintaHetkellinen
VäriMusta ja norsunluu
Korkeus3.58 "
IP-luokitus30
SelityksetEi legendaa
Pituus4.21 "
MateriaaliMuovi
NEMA-luokitus12
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko22mm
Operaattorin tyyppiHuuhtele painike
Jännite24 VDC
Leveys4.02 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8531909000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaattorin tyyppiToimintaVäriJänniteLeveysKorkeusIP-luokituseräHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XB4RFB01 painonappilähetin ja vastaanotinsarja | AF6FYE 12Z270 XB4RFB01Huuhtele painikeHetkellinenMusta24 VDC4.02 "3.58 "30Painikelähetin ja vastaanotinsarja€314.62
SCHNEIDER ELECTRIC XB5RFA02 painonappilähetin ja vastaanotinsarja | AF6FYF 12Z271 XB5RFA02Huuhtele painikeHetkellinen / ylläpidettymoninkertainen24-240 VAC / DC4.02 "3.58 "30Painikelähetin ja vastaanotinsarja€766.64
SCHNEIDER ELECTRIC XB4RFA02 -näppäinlähetin ja vastaanotinsarja | AF6FYG 12Z272 XB4RFA02Huuhtele painikeHetkellinen / ylläpidettyYleismaailmallinen24-240 VAC / DC4.02 "3.58 "30Painikelähetin ja vastaanotinsarja€752.85
SCHNEIDER ELECTRIC XB5RMB03 painonappilähetin ja vastaanotinsarja | AF6FYH 12Z273 XB5RMB03Huuhtele painikeHetkellinen / ylläpidettyMusta24 VDC4.02 "3.58 "30Painikelähetin ja vastaanotinsarja€435.95
SCHNEIDER ELECTRIC XB5RMA04 -nappipainelähetin ja vastaanotinsarja | AF6FYJ 12Z274 XB5RMA04Huuhtele painikeHetkellinen / ylläpidettyYleismaailmallinen24-240 VAC / DC4.02 "3.58 "30Painikelähetin ja vastaanotinsarja€860.27
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5RTA1 -painike lähettimellä valkoinen 22mm | AF6FYK 12Z276 ZB5RTA1Huuhtele painikeHetkellinenValkoinen-3.39 "1.3 "30Painike lähettimellä€193.50
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5RTA2 -painike lähettimellä musta 22mm | AF6FYL 12Z277 ZB5RTA2Huuhtele painikeHetkellinenMusta-3.39 "1.3 "30Painike lähettimellä€198.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5RFB01 Painikelähetin- ja vastaanotinsarja
€303.20 / yksikkö