Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA42 Ei valaistu painonappi 22 mm: n huuhtelu 1nc punainen | AG7ETW 6HL27

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA42 Valaamaton painonappi 22mm huuhtelu 1nc punainen

Varastossa
Tuote: AG7ETW Malli: XB5AA42Ristiviite: 6HL27

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaisematon painike
ToimintaHetkellinen
KehysMuovi
Väripunainen
Yhteydenottolomake1NC
Yhteystietojen luokitus10 A @ 230 VAC
PäämateriaaliMuovi
IP-luokitus65
MateriaaliMuovi
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / Q600
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko22mm
TerminaaliliitäntäPainelevy
Operaattorin tyyppiTäysi vartija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536509031

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKehysVäriNEMA-luokitusOperaattorin tyyppiYhteydenottolomakeYhteystietojen luokitusPäämateriaaliHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA61 Ei-valaistu painonappi 22mm 1no sininen | AF7GZV 21AG29 XB4BA61MetalliKromattu metallisininen4, 4X, 13Täysi vartija1NO10 A @ 600 VACMetalli€50.78
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA711237 Valaisematon painonappi 22mm 2no / 1nc Valkoinen | AF7ZGL 23V759 XB4BA711237---1, 3, 4, 4X, 12Kolme (2 huuhtelua ja 1 jatkettu) pääpainiketta2NO / 1NC10 A @ 600 VACMetalli€151.86
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BA731327 Valaisematon painonappi 22mm 2no / 1nc Vihreä / punainen | AF7ZGM 23V760 XB4BA731327---1, 3, 4, 4X, 12Kolme (2 huuhtelua ja 1 jatkettu) pääpainiketta2NO / 1NC10 A @ 600 VACMetalli€151.84
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA711237 Valaisematon painonappi 22mm 2no / 1nc Valkoinen | AF7ZGQ 23V763 XB5AA711237---1, 3, 4, 4X, 12Kolme (2 huuhtelua ja 1 jatkettu) pääpainiketta2NO / 1NC10 A @ 600 VACMuovi€143.40
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA731327 Valaistuton painike 22mm 2no / 1nc Vihreä / punainen | AF7ZGR 23V764 XB5AA731327---1, 3, 4, 4X, 12Kolme (2 huuhtelua ja 1 jatkettu) pääpainiketta2NO / 1NC10 A @ 600 VACMuovi€160.98
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA21 Valaamaton painonappi, musta, 22 mm | AF9JZF 2UYZ4 XB5AA21MuoviMuoviMusta1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Täysi vartija1NO10 A @ 230 VACMuovi€50.78
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA25 Ei-valaistu painonappi 22mm 1no / 1nc Musta | AF9JZG 2UYZ5 XB5AA25MuoviMuoviMusta1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Täysi vartija1NO / 1NC10 A @ 230 VACMuovi€87.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA42 Valaamaton painonappi 22mm huuhtelu 1nc punainen
€49.59 / yksikkö