Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XB4FVB6 Pilot Light, 30 mm Size, 24VAC, Blue, LED, Round, Screw Clamp | CU2DLV 55XA19

SCHNEIDER ELECTRIC XB4FVB6 ohjausvalo, koko 30 mm, 24 VAC, sininen, LED, pyöreä, ruuvipuristin

Varastossa
Tuote: CU2DLV Malli: XB4FVB6Ristiviite: 55XA19

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1107
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BVG35 ohjausvalo, koko 22 mm, moduuli ei sisälly toimitukseen, 110 - 120 VAC, vihreä, LED, pyöreä puristin | CU2ANY 55WM20 XB4BVG35Valo€102.09
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BVG45 ohjausvalo, koko 22 mm, moduuli ei sisälly, 110 - 120 VAC, punainen, LED, pyöreä puristin | CU2ANZ 55WM21 XB4BVG45Valo€102.59
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKP3LRR31 Ohjausvalo, koko 30 mm, täysi voltti, 208 - 220 VAC, punainen, LED, pyöreä puristin, muovia | CU2APA 55WR50 9001SKP3LRR31Valo€343.72
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKP7LRR31 Ohjausvalo, koko 30 mm, täysi voltti, 220 - 240 VAC, punainen, LED, pyöreä puristin, muovia | CU2APB 55WR51 9001SKP7LRR31Valo€324.69
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KP35L9 Ohjausvalo, koko 30 mm, täysi voltti, 24–28 VAC/DC, sininen, hehkulamppu, pyöreä puristin | CU2APC 55WR06 9001KP35L9Valo€196.88
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KP1LGG31 Ohjausvalo, koko 30 mm, moduuli ei sisälly toimitukseen, 110 - 120 VAC, vihreä, LED, pyöreä puristin | CU2APD 55WR04 9001KP1LGG31Valo€240.44
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KP1LRR31 Ohjausvalo, koko 30 mm, moduuli ei sisälly toimitukseen, 110 - 120 VAC, punainen, LED, pyöreä puristin | CU2APE 55WR05 9001KP1LRR31Valo€246.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4FVB6 ohjausvalo, koko 30 mm, 24 VAC, sininen, LED, pyöreä, ruuvipuristin
€106.34 / yksikkö