Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW33G5 -valopainike 22mm 1no / 1nc Vihreä | AG7ETM 6HL11

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW33G5 valaistu painike 22mm 1no/1nc vihreä

Varastossa
Tuote: AG7ETM Malli: XB4BW33G5Ristiviite: 6HL11

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€186.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistu painike
ToimintaHetkellinen
PerusmateriaaliMetalli
KehysKromattu metalli
VäriVihreä
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
PäämateriaaliMetalli
IP-luokitus66
Lampun moduulin tyyppiTäysi jännite
Lampun moduulin jännite120 VAC
lampun tyyppiLED
Lampun jännite120 VAC
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / Q600
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko22mm
TerminaaliliitäntäPainelevy
Operaattorin tyyppiVartioitu, pyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8536509031

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaattorin tyyppiIP-luokitusLampun moduulin tyyppiLampun moduulin jännitelampun tyyppiLampun jänniteNEMA-luokitusVaraosavalaisinHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW13B5 -valopainike 22mm 1no / 1nc Vihreä | AG6UUC 48K639 XB4BW13B5Ei vartijaa, pyöreä65Täysi jännite24 VAC/DCLED24 VAC/DC4, 4X, 13-€179.30
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW13G5 -valopainike 22mm 1no / 1nc Vihreä | AG6UUU 48K654 XB4BW13G5Ei vartijaa, pyöreä65Täysi jännite120 VACLED120 VAC4, 4X, 13-€179.30
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3335 Valaistu painonappi 22mm 1no / 1nc Vihreä | AG7ETH 6HL07 XB4BW3335Vartioitu, pyöreä66Muuntaja120 VAChehkuva24 VAC/DC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 131E855€256.12
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3345 Valaistu painonappi 22mm 1no / 1nc Vihreä | AG7ETJ 6HL08 XB4BW3345Vartioitu, pyöreä66Muuntaja240 VAChehkuva24 VAC/DC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Valmistaja Nro DL1CB006€256.12
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3365 Valaistu painonappi 22mm 1no / 1nc Vihreä | AG7ETK 6HL09 XB4BW3365Vartioitu, pyöreä66Täysi jännite240 VAChehkuva-1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13-€127.09
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW33B5 -valopainike 22mm 1no / 1nc Vihreä | AG7ETL 6HL10 XB4BW33B5Vartioitu, pyöreä66Täysi jännite24 VAC/DCLED24 VAC/DC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13-€186.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW33G5 valaistu painike 22mm 1no/1nc vihreä
€186.05 / yksikkö