Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BVB5 -pilottivalo täydellinen keltainen Led | AG7ERZ 6HK94

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BVB5 Pilot Light Complete keltainen led

Varastossa
Tuote: AG7ERZ Malli: XB4BVB5Ristiviite: 6HK94

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausvalo täydellinen
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliKromattu
VäriKeltainen
IP-luokitus66
Lampun moduulin tyyppiTäysi jännite
lampun tyyppiLED
NEMA-luokitus4, 4X, 13
MuotoPyöreä
Koko22mm
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
Jännite24 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8531800050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-luokitusPerusmateriaaliRungon materiaaliVaihtolamputKokoTerminaaliliitäntäJänniteVäriHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BVB6 -pilottivalo Led 24v Sininen | AF7GYY 21AG02 XB4BVB64, 4X, 13MetalliMetalli-22mmRuuvikiinnike24 VAC/DCsininen€114.62
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BVG6 -pilottivalo, hehkulamppu 120v, sininen | AF7GYZ 21AG03 XB4BVG64, 4X, 13MetalliMetalli-22mmRuuvikiinnike110 - 120 VACsininen€115.58
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AVG6 Pilot Light Led 120v Sininen | AF7HAY 21AG55 XB5AVG64, 4X, 13MuoviMuovi-22mmRuuvikiinnike110 - 120 VACsininen€106.68
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AVB6 Pilot Light Led 24v Sininen | AF7HAZ 21AG56 XB5AVB64, 4X, 13MuoviMuovi-22mmRuuvikiinnike24 VAC/DCsininen€117.18
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AV64 -pilottivalo Led 240v Punainen | AF7HBA 21AG58 XB5AV644, 4X, 13MuoviMuovi-22mmRuuvikiinnike240 VAC/DCpunainen€77.91
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KP1R9 -pilottivalo täydellinen punainen hehkulamppu | AF9GCF 2EM85 9001KP1R91, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13MetalliKromattu sinkitty painevalu4VCW230mmPainelevy120 VACpunainen€250.70
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKP1R9 Ohjausvalo Punainen Hehkulamppu | AF9GKB 2ER48 9001SKP1R91, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13MuoviMuovi4VCW230mmPainelevy120 VACpunainen€250.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BVB5 Pilot Light Complete keltainen led
€114.33 / yksikkö