Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BJ53 Valaisimaton valintakytkin Metalli 2NO 3P | AJ2JJG 6HK69

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BJ53 Valaamaton valintakytkin Metalli 2NO 3P

Varastossa
Tuote: AJ2JJG Malli: XB4BJ53Ristiviite: 6HK69

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaisematon valintakytkin
ToimintaHetkellinen / ylläpidetty / hetkellinen
PerusmateriaaliMetalli
KehysmateriaaliMetalli
CamEi nokkaa
VäriMusta
Yhteydenottolomake2NO
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
IP-luokitus65
Avaimen poistoEi avainta
NEMA Contact Rating -merkintäB600 / Q600
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 12, 13
Kuljettajan pään materiaaliPolyamidi
Koko22mm
Kytkimen käyttö @ asento AXO
Kytkimen käyttö @ asento BOO
Kytkimen käyttö @ asento COX
Kytkimen käyttö @ asento DEi neljännen kannan
Operaattorin tyyppiLaajennettu vipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaFR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehyksen väri: Kromi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaPerusmateriaaliVäriYhteydenottolomakeNEMA-luokitusOperaattorin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AG21 Valaisimettomat valintakytkimet 1NO Ruostumaton teräs 22mm | AH2QHC 2UZC7 XB5AG21Ylläpidetty / ylläpidettyMuovikromi1NO1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Avain€158.72
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AJ21 Valaisimaton valintakytkin Polyamidi 2P | AH2QHD 2UZC8 XB5AJ21Ylläpidetty / ylläpidettyMuoviMusta1NO1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Laajennettu vipu€76.14
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AD53 Valaisimaton valintakytkin 22mm 3-asentovipu | AH2QHE 2UZD1 XB5AD53Hetkellinen / ylläpidetty / hetkellinenMuoviMusta2NO1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Vipu€101.05
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AJ53 Ei-valaistu valintakytkin 2NO B600/Q600 | AH2QHF 2UZD2 XB5AJ53Hetkellinen / ylläpidetty / hetkellinenMuoviMusta2NO1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Laajennettu vipu€104.34
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AD33 Valaisimaton valintakytkin 22mm 3-asentoinen | AH2QHG 2UZD3 XB5AD33Ylläpidetty / ylläpidetty / ylläpidettyMuoviMusta2NO1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Vipu€100.10
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AD25 Valaisimaton valintakytkin 22mm 2-asentovipu | AJ2DMR 48K793 XB5AD25Ylläpidetty / ylläpidettyMuoviMusta1NO / 1NC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Vipu€97.31
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BD21 Valaisimaton valintakytkin 22mm 2-asentovipu | AJ2JHW 6HK59 XB4BD21Ylläpidetty / ylläpidettyMetalliMusta1NO1, 2, 3, 4, 12, 13Vipu€74.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BJ53 Valaamaton valintakytkin Metalli 2NO 3P
€122.64 / yksikkö