Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC VZ2 -kytkin Loadbreak Mod | AJ2GYV 4B992

SCHNEIDER ELECTRIC VZ2 Switch Loadbreak Mod

Varastossa
Tuote: AJ2GYV Malli: VZ2Ristiviite: 4B992

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi-sulava kuormitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)5.59
AlkuperämaaCZ

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Irrota kytkimen koko: 25 / 40A

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SCHNEIDER ELECTRIC VZ7 -kytkin Loadbreak Mod | AJ2GYU 4B990 VZ7€71.28
SCHNEIDER ELECTRIC VZ1 -kytkin Loadbreak Mod | AJ2GYW 4B993 VZ1€71.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC VZ2 Switch Loadbreak Mod
€105.17 / yksikkö