Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC VW3A9207 Tyyppi 1 Putken sisäänvientisarja 5.8x5.8 x 11 | AG7CAM 4XRK3

SCHNEIDER ELECTRIC VW3A9207 tyypin 1 putkien sisääntulosarja 5.8 x 5.8 x 11

Varastossa
Tuote: AG7CAM Malli: VW3A9207Ristiviite: 4XRK3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin 1 johtokanava
Syvyys11 "
ToimintoTarjoaa putken laskeutumisen, kun taajuusmuuttaja asennetaan seinälle
Korkeus5.8 "
AsennustyyppiSeinä
suojaaEstä vahingossa tapahtuva kosketus jännitteisten sähkökomponenttien kanssa
Leveys568749 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.29
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8504909550

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettyKaapelin pituusKaapelin tyyppiLeveysSyvyysToimintoKorkeuseräHinta
SCHNEIDER ELECTRIC VW3A31812 -johtoputkisarja, tyyppi 1 Koko 3 4 | AF6GAC 13E213 VW3A31812-------Putken sisääntulosarja€52.74
SCHNEIDER ELECTRIC VW3A31814 -johtoputkisarja, tyyppi 1, koko 6 | AF6GAE 13E215 VW3A31814-------Putken sisääntulosarja€123.90
SCHNEIDER ELECTRIC VW3A31815 -johtoputkisarja, tyyppi 1, koko 7 | AF6GAF 13E216 VW3A31815-------Putken sisääntulosarja€127.05
SCHNEIDER ELECTRIC VW3A31816 Johtosyöttöpaketti, tyyppi 1, koko 8 | AF6GAG 13E217 VW3A31816-------Putken sisääntulosarja€125.07
SCHNEIDER ELECTRIC VW3A31817 Johtosyöttöpaketti, tyyppi 1, koko 9 | AF6GAH 13E218 VW3A31817-------Putken sisääntulosarja€126.30
SCHNEIDER ELECTRIC VW3A1101 -näytönohjain, IP54-luokitus | AF6GAJ 13E219 VW3A1101IP54-luokitus------LCD-näytön näppäimistö€269.89
SCHNEIDER ELECTRIC VW3A1102 LCD-näppäimistön etäasennussarja | AF6GAK 13E220 VW3A1102-------LCD-näppäimistön etäasennussarja€235.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC VW3A9207 tyypin 1 putkien sisääntulosarja 5.8 x 5.8 x 11
€166.74 / yksikkö