Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC TM221CE24T-logiikkaohjain 0.5A 10 lähtöä 24VDC | AH6HLQ 35ZV70

SCHNEIDER ELECTRIC TM221CE24T Logic Controller 0.5A 10 lähtöä 24VDC

Varastossa
Tuote: AH6HLQ Malli: TM221CE24TRistiviite: 35ZV70

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€694.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLooginen ohjain
Ampeeria0.5
Syvyys3"
näyttö7 segmentin LED
Korkeus4.17 "
Tulojännite24 VDC
Muisti256 kt ja 640 kt RAM
Tulojen lukumäärä14 digitaalinen, 2 analoginen
Lähtöjen lukumäärä10
Output TypeRele
PorttityyppiEthernet (10/100 Mbps), Modbus Serial (1xRJ45 - RS232 / RS485), USB Mini (Prog.), SD-kortti
Leveys4.33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.392
Laivan korkeus (cm)10.6
Laivan pituus (cm)13.9
Laivan leveys (cm)15.5
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kello: Kyllä
    • Paikat: 2
    • Laskurit: 4
    • Ajastimet: Ohjelmoitava

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtöjen lukumääräAmpeeriaSyvyysLeveysnäyttöKorkeusTulojänniteeräHinta
SCHNEIDER ELECTRIC TM221C16R -ohjain 24VDC / 240VAC -rele Kompakti | AH4UZF 35LX34 TM221C16R162.05.47 "5.51 "7 segmentin LED4.17 "24VDC / 240VACohjain€586.02
SCHNEIDER ELECTRIC TM221C24R -ohjain 24VDC 4.17 tuuman korkeus, kompakti | AH4UZG 35LX35 TM221C24R242.05.47 "6.1 "7 segmentin LED4.17 "24 VDCohjain€705.40
SCHNEIDER ELECTRIC TM221C24T -ohjain 24 VDC 6.10 tuuman leveä Kompakti | AH4UZH 35LX36 TM221C24T242.05.47 "6.1 "7 segmentin LED4.17 "24 VDCohjain€739.69
SCHNEIDER ELECTRIC TM221C40R -ohjain 24VDC / 240VAC -rele 5.12 tuuman syvyys | AH4UZJ 35LX37 TM221C40R162.05.12 "7.48 "7 segmentin LED4.24 "24VDC / 240VACohjain€795.91
SCHNEIDER ELECTRIC TM221CE16R -ohjain 24VDC 4.17 tuuman korkeuden Ethernet-rele | AH4UZK 35LX38 TM221CE16R242.05.47 "5.51 "7 segmentin LED4.17 "24 VDCohjain€682.67
SCHNEIDER ELECTRIC TM221CE16T-logiikkaohjain 0.5A 7 lähtöä 24VDC | AH6HLN 35ZV68 TM221CE16T70.53"3.74 "7 segmentin LED4.17 "24 VDCLooginen ohjain€635.01
SCHNEIDER ELECTRIC TM221CE24R -logiikkaohjain 2A 10 lähtö 100-240VAC | AH6HLP 35ZV69 TM221CE24R102.03"4.33 "LED4.17 "100 - 240 VACLooginen ohjain€728.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC TM221CE24T Logic Controller 0.5A 10 lähtöä 24VDC
€694.84 / yksikkö