Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC SR2A101FU Loogisen releen tulojännite 100 - 240VAC | AA9DZF 1CNL2

SCHNEIDER ELECTRIC Logiikkareleen SR2A101FU tulojännite 100 - 240 VAC

Varastossa
Tuote: AA9DZF Malli: SR2A101FURistiviite: 1CNL2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€331.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLogiikkarele
Ampeeria8
Syvyys3.9 "
näyttönestekidenäyttö
Korkeus3.5 "
Tulojännite100-240 VAC
Tulojen lukumäärä6
Lähtöjen lukumäärä4
Output TypeRele
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2385
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaFR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kello (ei)
    • Laskurit (16)
    • Ajastimet (16)
    • Erityisominaisuudet: Integroitu näyttö

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysnäyttöKorkeusTulojänniteTulojen lukumääräLähtöjen lukumääräOutput TypeHinta
SCHNEIDER ELECTRIC SR2B121BD logiikkareleen tulojännite 24VDC | AA9DZE 1CNL1 SR2B121BD2.8 "2.34 "nestekidenäyttö4.24 "24 VDC84Rele€368.69
SCHNEIDER ELECTRIC SR2B121FU logiikkareleen tulojännite 100 - 240 VAC | AA9DZG 1CNL3 SR2B121FU2.8 "2.34 "nestekidenäyttö4.24 "100-240 VAC84Rele€377.88
SCHNEIDER ELECTRIC SR2B121B logiikkarele 24VAC näytöllä | AF9GRE 2GNJ3 SR2B121B568791 "2.34 "nestekidenäyttö4.24 "24 VAC84Rele€371.57
SCHNEIDER ELECTRIC SR2B201B logiikkarele 24VAC näytöllä | AF9GRG 2GNJ5 SR2B201B568792 "2.34 "nestekidenäyttö4.24 "24 VAC128Rele€527.97
SCHNEIDER ELECTRIC SR2A201FU logiikkarele 100-240VAC näytöllä | AF9GRJ 2GNJ7 SR2A201FU568792 "2.34 "nestekidenäyttö4.24 "100-240 VAC128Rele€479.92
SCHNEIDER ELECTRIC SR2B122BD Logiikkarele 24VDC Näytöllä | AF9HBB 2GNG9 SR2B122BD568791 "2.34 "nestekidenäyttö4.24 "24 VDC84Transistori€360.64
SCHNEIDER ELECTRIC SR2A201BD logiikkarele 24VDC näytöllä | AF9HBE 2GNH3 SR2A201BD568792 "2.34 "nestekidenäyttö4.24 "24 VDC128Rele€496.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC Logiikkareleen SR2A101FU tulojännite 100 - 240 VAC
€331.07 / yksikkö