Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC RPM21B7 Rele 8-napainen Dpdt 15a 24vac | AF6PZN 1XZY6

SCHNEIDER ELECTRIC RPM21B7 Rele 8-napainen Dpdt 15a 24vac

Varastossa
Tuote: AF6PZN Malli: RPM21B7Ristiviite: 1XZY6

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Base TypeNeliö
Kelan VA-luokitus1.2
Käämin voltit24 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)15
YhteydenottolomakeDPDT
YhteystiedotHopea nikkeli
Yhteystietojen luokitus15A @ 277 VAC / 28 VDC
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Hz50/60
AsennusNeliönmallinen pistoke
Nastat8
Testaa painamallalukittava
PistorasiaValmistaja Nro RPZF2
PistorasiakoodiD
TilailmaisimenMekaaninen lippu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536490080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKelan VA-luokitusKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteydenottolomakeYhteystietojen luokitusNastatPistorasiaHinta
SCHNEIDER ELECTRIC RXM2AB1B7 Rele 8-napainen Dpdt 12a 24vac | AF6NWB 1DPY2 RXM2AB1B71.212DPDT12A @ 277 VAC / 30 VDC8Valmistaja Nro RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€14.21
SCHNEIDER ELECTRIC RPM42B7 Rele 14-nastainen 4pdt 15a 24vac | AF6PXR 1XZK4 RPM42B71.5154PDT15A @ 277 VAC / 28 VDC14Valmistaja Nro RPZF4€30.99
SCHNEIDER ELECTRIC RPM22B7 Rele 8-napainen Dpdt 15a 24vac | AF6PXW 1XZL2 RPM22B71.215DPDT15A @ 277 VAC / 28 VDC8Valmistaja Nro RPZF2€20.25
SCHNEIDER ELECTRIC RPM12B7 Rele 5-napainen Spdt 15a 24vac | AF6PYD 1XZN7 RPM12B70.915SPDT15A @ 277 VAC / 28 VDC5Valmistaja Nro RPZF1€16.00
SCHNEIDER ELECTRIC RXM2AB2B7 Rele 8-napainen, DPDT, 12A, 24VAC | AF6PYG 1XZP1 RXM2AB2B71.212DPDT12A @ 277 VAC / 30 VDC8Valmistaja Nro RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€17.61
SCHNEIDER ELECTRIC RXM4AB2B7 Rele 14-nastainen 4pdt 6a 24vac | AF6PYM 1XZP6 RXM4AB2B71.264PDT6A @ 277 VAC, 8 A @ 30 VDC14Valmistaja Nro RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€19.35
SCHNEIDER ELECTRIC RXM3AB2B7 Rele 11-napainen 3pdt 10a 24vac | AF6PYU 1XZR8 RXM3AB2B71.2103PDT10A @ 277 VAC / 30 VDC11Valmistaja Nro RXZE2S111M€16.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC RPM21B7 Rele 8-napainen Dpdt 15a 24vac
€18.62 / yksikkö