Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRV42SF6 riviliitin Ruuvipuristin Tekninen sulakelohko | AF7YVB 23NY18

SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRV42SF6 liitinlohkon ruuvipuristin tekninen sulakelohko

Varastossa
Tuote: AF7YVB Malli: NSYTRV42SF6Ristiviite: 23NY18

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätelohko
Ampeeria10
Estä materiaaliPolyamidi 6.6
VäriMusta
Yhteyden tyyppiRuuvikiinnike
Syvyys3.11 "
Korkeus2.38 "
Pituus3.11 "
Maks. Langan koko26AWG
Min. Langan koko8AWG
AsennustyyppiDIN
Liitäntöjen määrä2
Napojen lukumäärä1
Temp. alue-76 - 266 astetta F
Lämpötila Luokitus-76 - 266 astetta
Päätteen tyyppiViputyyppinen sulake, ei lamppua
TyyppiRuuviliityntätekniikan sulake
Jännite500
Leveys568737 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8536908085

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kanavan kuvaus (35 mm)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitäntöjen määräAmpeeriaVäriNapojen lukumääräPäätteen tyyppiTyyppiJänniteLeveysHinta
SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRV22 Riviliittimen ruuvikiinnike Tech Läpivienti | AF7YUP 23NY07 NSYTRV22220Harmaa1LäpivientitilaRuuvikiinnitystekniikan läpivienti600568737 "€2.55
SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRV22BL -liitinlohkon ruuvikiinnittimen tekninen läpivienti | AF7YUQ 23NY08 NSYTRV22BL220sininen1LäpivientitilaRuuvikiinnitystekniikan läpivienti600568737 "€2.44
SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRV42 -riviliittimen ruuvipuristimen tekninen läpivienti | AF7YUR 23NY09 NSYTRV42230Harmaa1LäpivientitilaRuuvikiinnitystekniikan läpivienti600568737 "€2.86
SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRV42BL -riviliittimen ruuvipuristimen tekninen läpivienti | AF7YUT 23NY10 NSYTRV42BL230sininen1LäpivientitilaRuuvikiinnitystekniikan läpivienti600568737 "€2.65
SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRV62 -riviliittimen ruuvipuristimen tekninen läpivienti | AF7YUU 23NY11 NSYTRV62250Harmaa1LäpivientitilaRuuvikiinnitystekniikan läpivienti600568737 "€3.32
SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRV24D-riviliitinruuvikiinnitin Tech Double Deck | AF7YUV 23NY12 NSYTRV24D420Harmaa2Pass-through DoubledeckRuuvipuristintekniikka kaksikerroksinen600568737 "€5.63
SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRV44 Riviliittimen ruuvipuristin Tech Moninapainen | AF7YUW 23NY13 NSYTRV44430Harmaa1LäpivientitilaMoninapainen ruuvipuristintekniikka600568737 "€8.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRV42SF6 liitinlohkon ruuvipuristin tekninen sulakelohko
€24.99 / yksikkö