Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRV42SF5LA riviliitin ruuvipuristin 12a 600v | AG6ZVG 49T416

SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRV42SF5LA Liitinlohkon ruuvipuristin 12a 600v

Varastossa
Tuote: AG6ZVG Malli: NSYTRV42SF5LARistiviite: 49T416

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätelohko
Ampeeria12
Estä materiaaliPolyamidi 6.6
VäriMusta
Yhteyden tyyppiRuuvikiinnike
Syvyys0.33 "
Korkeus2.2 "
Pituus2.85 "
Maks. Langan koko10AWG
Min. Langan koko26AWG
AsennustyyppiDIN
Liitäntöjen määrä2
Napojen lukumäärä1
Temp. alue-76 - 266 astetta F
Lämpötila Luokitus-76 astetta -268 astetta
Päätteen tyyppiViputyyppinen sulake, LED, 110 - 250 VAC/DC
TyyppiRuuvikiinnitystekniikan läpivienti
Jännite600
Leveys568561 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0189
Laivan korkeus (cm)6.3
Laivan pituus (cm)11
Laivan leveys (cm)30.99
HS-koodi8536908085

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kanavan kuvaus (35 mm)
    • Kappaletta per jalka (37)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitäntöjen määräAmpeeriaVäriNapojen lukumääräPäätteen tyyppiTyyppiJänniteLeveysHinta
SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRV22 Riviliittimen ruuvikiinnike Tech Läpivienti | AF7YUP 23NY07 NSYTRV22220Harmaa1LäpivientitilaRuuvikiinnitystekniikan läpivienti600568737 "€2.55
SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRV22BL -liitinlohkon ruuvikiinnittimen tekninen läpivienti | AF7YUQ 23NY08 NSYTRV22BL220sininen1LäpivientitilaRuuvikiinnitystekniikan läpivienti600568737 "€2.44
SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRV42 -riviliittimen ruuvipuristimen tekninen läpivienti | AF7YUR 23NY09 NSYTRV42230Harmaa1LäpivientitilaRuuvikiinnitystekniikan läpivienti600568737 "€2.86
SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRV42BL -riviliittimen ruuvipuristimen tekninen läpivienti | AF7YUT 23NY10 NSYTRV42BL230sininen1LäpivientitilaRuuvikiinnitystekniikan läpivienti600568737 "€2.65
SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRV62 -riviliittimen ruuvipuristimen tekninen läpivienti | AF7YUU 23NY11 NSYTRV62250Harmaa1LäpivientitilaRuuvikiinnitystekniikan läpivienti600568737 "€3.32
SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRV24D-riviliitinruuvikiinnitin Tech Double Deck | AF7YUV 23NY12 NSYTRV24D420Harmaa2Pass-through DoubledeckRuuvipuristintekniikka kaksikerroksinen600568737 "€5.63
SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRV44 Riviliittimen ruuvipuristin Tech Moninapainen | AF7YUW 23NY13 NSYTRV44430Harmaa1LäpivientitilaMoninapainen ruuvipuristintekniikka600568737 "€8.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRV42SF5LA Liitinlohkon ruuvipuristin 12a 600v
€25.84 / yksikkö