Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRAAB35 päätepidike, kiinnitettävä 35 mm: n Din-kisko | AF7YVN 23NY29

SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRAAB35 päätypuristin, kiinnitettävä 35 mm Din-kisko

Varastossa
Tuote: AF7YVN Malli: NSYTRAAB35Ristiviite: 23NY29

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätepidike, kiinnitettävä kiinnike
Pituus1.91 "
Tyyppi35 mm DIN-kisko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi3926909980

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC NSYTRAAB35 päätypuristin, kiinnitettävä 35 mm Din-kisko
€3.39 / yksikkö