Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC LAD9V6 Tavaraliitin käytettäväksi D9-d32-kontaktoreiden kanssa AG7BRV 4NLV3

SCHNEIDER ELECTRIC LAD9V6 kuormanpuoleinen liitäntä käytettäväksi D9-d32-kontaktoreiden kanssa

Varastossa
Tuote: AG7BRV Malli: LAD9V6Ristiviite: 4NLV3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormapuolen liitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536694050

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LAD9V6 kuormanpuoleinen liitäntä käytettäväksi D9-d32-kontaktoreiden kanssa
€35.37 / yksikkö