Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC GB2CB06 -suojapiiri 1 A | AF9FNH 2DG38

SCHNEIDER ELECTRIC GB2CB06 Suojapiiri 1 A

Varastossa
Tuote: AF9FNH Malli: GB2CB06Ristiviite: 2DG38

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiirisuoja
Ampeeria1
Syvyys3.3 "
Korkeus3"
Keskeytysluokitus50kA 230/240 VAC
Maks. Langan koko12AWG
Min. Langan koko16AWG
Napojen lukumäärä1
Jännite300 VAC
Leveys1.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8536308000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kappaletta per jalka (10)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC GB2CB06 Suojapiiri 1 A
€82.45 / yksikkö