SCHNEIDER ELECTRIC ATV320D15M3C Taajuusmuuttaja, 240VAC, 20 hv Suurin lähtöteho | CH6NJE 443L15

SCHNEIDER ELECTRIC ATV320D15M3C taajuusmuuttaja, 240 VAC, 20 hv suurin lähtöteho

Varastossa
Tuote: CH6NJE Malli: ATV320D15M3CRistiviite: 443L15

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,451.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteleva taajuusmuuttaja
Säädettävä kiihdytysaika0 - 6000 sek.
Säädettävä hidastusaika0 - 6000 sek.
VäriMusta
Näytön tyyppiLED
näytötLED
dynaaminen jarrutusEi
Liiteavoin
KotelointiluokkaNEMA.png
Input Frequency50 / 60 Hz
Syöttövaihe ACKolme
Syötteen tyyppiAnaloginen, Diskreetti
Näppäimistön lukitusKyllä
Tulojen lukumääräAnaloginen, Diskreetti
Lähtöjen lukumäärä1 Analoginen, 3 Diskreetti
Lähtövirta66A
Lähtötaajuusalue0.1 - 599 Hz
Output TypeAnaloginen, Diskreetti
Kokonaissyvyys7 13 / 16 "
Kokonaiskorkeus13 "
kokonaisleveys7"
Vaihe3
Moottorin teho20 hv
Käynnistä / Seis-ohjausOhjelmoitava
Käynnistysmomentti1.5
TyyliKompakti
Vääntömomentti @ 1 Hz1.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.9875
AlkuperämaaIndonesia

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtöjänniteNäytön tyyppiLiiteKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysVaiheKäynnistysmomenttiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC SFD212MG4YB07D07 -taajuusmuuttaja 30 hv 460vac | AF6GDH 14H096 SFD212MG4YB07D07460 VACLCD tai integroituNEMA 1----110%€8,562.23
SCHNEIDER ELECTRIC SFD212NG4YB07D07 -taajuusmuuttaja 40 hv 460vac | AF6GDJ 14H097 SFD212NG4YB07D07460 VACLCD tai integroituNEMA 1----110%€10,280.77
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320D11M3C taajuusmuuttaja, 240 VAC, 15 hv suurin lähtöteho, Nema 1, ei ohitusta | CH6NJD 443L12 ATV320D11M3C-LEDavoin7 13 / 16 "13 "7"31.5€2,683.08
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320D15N4B Taajuusmuuttaja, 500VAC, 20 hv Suurin lähtöteho | CH6NJF 443L16 ATV320D15N4B-LEDavoin9 3 / 16 "15 15 / 16 "7"31.5€3,380.82
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320U02M2C Taajuusmuuttaja, 240VAC, 1/4 hv Suurin lähtöteho | CH6NJG 443L19 ATV320U02M2C-LEDavoin4 5 / 16 "13 "7"31.5€601.24
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320U02M3C Taajuusmuuttaja, 240VAC, 1/4 hv suurin lähtöteho, Nema 1, Ei ohitusta | CH6NJH 443L20 ATV320U02M3C-LEDavoin4 5 / 16 "13 "7"31.5€578.80
SCHNEIDER ELECTRIC ATV320U04M2C Taajuusmuuttaja, 240VAC, 1/2 hv Max. Lähtöteho | CH6NJJ 443L22 ATV320U04M2C-LEDTäysin suljettu5 1 / 16 "5 5 / 8 "2 13 / 16 "11.5€575.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATV320D15M3C taajuusmuuttaja, 240 VAC, 20 hv suurin lähtöteho
€3,451.11 / yksikkö