Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR1R Valaisematon painonappikäyttö 30mm punainen | AF9GKE 2ER54

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR1R Valaistumaton painikeohjain, 30 mm punainen

Varastossa
Tuote: AF9GKE Malli: 9001SKR1RRistiviite: 2ER54

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina painiketta
ToimintaHetkellinen
PerusmateriaaliMuovi
KehysKaksoiseristetty muovi
KehysmateriaaliKaksoiseristetty muovi
Väripunainen
PäämateriaaliMuovi
IP-luokitus66
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko30mm
Operaattorin tyyppiTäysi vartija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8536509031

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaVäriIP-luokituseräNEMA-luokitusOperaattorin väriOperaattorin tyyppiHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR1B Ei-valaistu painonappikäyttö musta | AF9GKD 2ER53 9001SKR1BHetkellinenMusta66Paina painiketta1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13-Täysi vartija€76.61
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR3R Valaisematon painonappikäyttö 30mm punainen | AF9GKF 2ER55 9001SKR3RHetkellinenpunainen66Paina painiketta1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13-Ei suojaa€76.61
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR1G Ei valaistu painonappikäyttö Vihreä | AF9JJU 2NMG9 9001SKR1GHetkellinenVihreä66Paina painiketta1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13-Täysi vartija€76.61
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR24B Valaisematon painikepainike Musta | AF9JKE 2NMJ1 9001SKR24BHetkellinenMusta66Paina painiketta1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13-35 mm halkaisija Sieni€154.23
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR24G Valaistuton painonappikäyttö vihreä | AF9JKF 2NMJ2 9001SKR24GHetkellinenVihreä66Paina painiketta1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13-35 mm halkaisija Sieni€154.23
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR25B Valaisimaton painonappikäyttö musta | AF9JKG 2NMJ3 9001SKR25BHetkellinenMusta66Paina painiketta1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13-60 mm halkaisija Sieni€160.69
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR25G Valaisematon painonappikäyttö vihreä | AF9JKH 2NMJ4 9001SKR25GHetkellinenVihreä66Paina painiketta1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13-60 mm halkaisija Sieni€160.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR1R Valaistumaton painikeohjain, 30 mm punainen
€76.61 / yksikkö