Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK2L35GH13 Valaistu painonappi 30mm 1no / 1nc Vihreä | AG7DNX 5KCH6

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK2L35GH13 Valaistu painike 30mm 1no/1nc Vihreä

Varastossa
Tuote: AG7DNX Malli: 9001SK2L35GH13Ristiviite: 5KCH6
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
€312.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistu painike
ToimintaHetkellinen
PerusmateriaaliMuovi
KehysKorroosionkestävä kestomuovi
VäriVihreä
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
PäämateriaaliMuovi
IP-luokitus66
Lampun moduulin tyyppiTäysi jännite
Lampun moduulin jännite24 VAC/DC
lampun tyyppihehkuva
Lampun jännite24 VAC/DC
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / Q600
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Varaosavalaisin6VF87
Koko30mm
TerminaaliliitäntäPainelevy
Operaattorin tyyppiEi vartijaa, pyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8536509031

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaattorin tyyppiToimintaVäriLampun moduulin tyyppiLampun moduulin jännitelampun tyyppiLampun jänniteVaraosavalaisinHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9P1GH13 Valaistu painonappi 30mm 1no / 1nc Vihreä | AF9JLA 2NML2 9001SKR9P1GH131.63 "halkaisijaTyönnä vedäVihreäMuuntaja120 VAChehkuva6 VAC6VF17€492.45
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9P1RH13 Valaistu painike 30mm 1no/1nc Punainen | AF9JLC 2NML4 9001SKR9P1RH131.63 "halkaisijaTyönnä vedäpunainenMuuntaja120 VAChehkuva6 VAC6VF17€492.45
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L1GH13 Valaistu painonappi 30mm 1no / 1nc Vihreä | AG6QVN 45C572 9001SK1L1GH13Vartioitu, pyöreäHetkellinenVihreäMuuntaja120 VAChehkuva6 VAC6VF17€342.14
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L1RH13 -valopainike 30mm 1no / 1nc Punainen | AG6QVP 45C573 9001SK1L1RH13Vartioitu, pyöreäHetkellinenpunainenMuuntaja120 VAChehkuva6 VAC6VF17€342.14
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L35GH13 Valaistu painonappi 30mm 1no / 1nc Vihreä | AG6QVU 45C578 9001SK1L35GH13Vartioitu, pyöreäHetkellinenVihreäTäysi jännite24 VAC/DCLED24 VAC/DCValmistajan nro 25501-010-02€309.33
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L35RH13 Valaistu painike 30mm 1no/1nc Punainen | AG6QVY 45C583 9001SK1L35RH13Vartioitu, pyöreäHetkellinenpunainenTäysi jännite24 VAC/DChehkuva24 VAC/DC6VF87€300.60
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L38LGGH13 Valaistu painonappi 30mm 1no / 1nc Vihreä | AG6QWC 45C587 9001SK1L38LGGH13Vartioitu, pyöreäHetkellinenVihreäTäysi jännite120 VACLED120 VAC65088-052-12€348.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK2L35GH13 Valaistu painike 30mm 1no/1nc Vihreä
€312.89 / yksikkö