Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR8B Valaisimaton painonappikäyttö musta | AF9KFU 2XVU5

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR8B Valaamaton painikeohjain, musta

Varastossa
Tuote: AF9KFU Malli: 9001KR8BRistiviite: 2XVU5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina painiketta
Toiminta3-asentoinen työntö / vetäminen Palaa keskelle
PerusmateriaaliMetalli
KehysKromi painevalettu alumiini
KehysmateriaaliKromivalettu alumiini
VäriMusta
PäämateriaaliMuovi
IP-luokitus66
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko30mm
Operaattorin tyyppi40 mm halkaisija Sieni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8538908080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliKehysVäriNEMA-luokitusHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR8G Valaisimaton painonappikäyttö vihreä | AF9GGL 2FI37 9001KR8GMetalliKromi painevalettu alumiiniVihreä1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13€156.12
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR8R Ei-valaistu painonappikäyttö 30mm Punainen | AF9GGR 2FI42 9001KR8RMetalliKromi painevalettu alumiinipunainen1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13€156.12
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR8 Valaisimaton painonappi Käyttäjä ei painiketta | AF9GKG 2ER56 9001 SKR8MuoviKaksoiseristetty muoviEi korkki1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13€138.73
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR8R Valaisematon painonappikäyttö 30mm punainen | AF9GKH 2ER57 9001SKR8RMuoviKaksoiseristetty muovipunainen1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13€76.01
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR8B Valaisematon painikepainike Musta | AF9JKT 2NMK4 9001SKR8BMuoviKaksoiseristetty muoviMusta1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13€156.12
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR8G Valaisematon painonappikäyttö Vihreä | AF9JKU 2NMK5 9001SKR8GMuoviKaksoiseristetty muoviVihreä1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13€156.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR8B Valaamaton painikeohjain, musta
€157.41 / yksikkö