Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KN260SP Legend Plate Square Hand-off-auto Hopea | AF9GFG 2EM51

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KN260SP Legend Plate Square Hand-off-auto hopea

Varastossa
Tuote: AF9GFG Malli: 9001KN260SPRistiviite: 2EM51

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSelite levy
Korkeus1.75 "
Selite / taustaväriHopea
MateriaaliMuovi
ShapeNeliö
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8538908080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriLeveysHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KN102RP Legend Plate Square Stop Punainen | AF9GEV 2EM20 9001KN102RP2.25 "punainen2.25 "€9.16
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KN105RP Legend Plate Square Hätäpysäytys Musta / Punainen | AF9GEW 2EM22 9001KN105RP2.25 "Musta / punainen2.25 "€8.12
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KN108WP Legend Plate Square Sulje Valkoinen | AF9GEX 2EM23 9001KN108WP2.25 "Valkoinen2.25 "€8.86
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KN109WP Legend Plate Square Square Valkoinen | AF9GEY 2EM24 9001KN109WP2.25 "Valkoinen2.25 "€7.53
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KN160SP Legend Plate Square Hand/off/auto Hopea | AF9GEZ 2EM27 9001KN160SP2.25 "Hopea2.25 "€7.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KN260SP Legend Plate Square Hand-off-auto hopea
€7.86 / yksikkö