Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KM35 Lamppumoduuli 30mm 24-28vac / vdc Kirkas Incan | AF9GEL 2EM08

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KM35 lamppumoduuli 30mm 24-28vac/vdc kirkas Incan

Varastossa
Tuote: AF9GEL Malli: 9001KM35Ristiviite: 2EM08

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLamppumoduuli
VäriPoista valinta
IP-luokitus20
Lampun moduulin tyyppiTäysi jännite
Lampun moduulin jännite24 VAC
lampun tyyppihehkuva
Lampun jännite1.2 VA
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
VaraosavalaisinValmistajan nro 25501-010-02
Koko30mm
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8504314035

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun moduulin tyyppiLampun moduulin jänniteLampun jänniteVaraosavalaisinTerminaaliliitäntäHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KM1 Lamppumoduuli 30mm 110-120v Kirkas Hehkulamppu | AF9GEK 2EM02 9001KM1Muuntaja120 VAC6.3 VAValmistaja 25501-01-020Ruuvikiinnike€242.77
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KM38 Lamppumoduuli 30mm 120vac / vdc Kirkas hehkulamppu | AF9GEM 2EM10 9001KM38Täysi jännite / vastus120 VAC3.0 VAValmistaja 25501-010-27Ruuvikiinnike€166.07
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KM5 Lamppumoduuli 30mm 480vac Kirkas | AF9GEN 2EM11 9001KM5Muuntaja480 VAC2.8 VAValmistaja 25501-010-20Ruuvikiinnike€242.77
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KM7 -lamppuyksikkö 30mm 220-240v Kirkas hehkulamppu | AF9GEP 2EM12 9001KM7Muuntaja240 VAC2.0 VAValmistaja 25501-010-20Ruuvikiinnike€242.77
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KM32 Lamppumoduuli 30mm 12-14vac / vdc Kirkas | AF9KDT 2XVL3 9001KM32Täysi jännite12 VAC1.2 VAValmistaja 25501-010-37Ruuviterminaali€166.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KM35 lamppumoduuli 30mm 24-28vac/vdc kirkas Incan
€166.07 / yksikkö