Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L1AH13 Valaistu painike 30mm 1no/1nc keltainen | AG7DMG 5KCD9

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L1AH13 Valaistu painike 30mm 1no/1nc Keltainen

Varastossa
Tuote: AG7DMG Malli: 9001K2L1AH13Ristiviite: 5KCD9
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
€297.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistu painike
ToimintaHetkellinen
PerusmateriaaliMetalli
KehysKromattu sinkitty painevalu
VäriKeltainen
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
PäämateriaaliMetalli
IP-luokitus66
Lampun moduulin tyyppiMuuntaja
Lampun moduulin jännite120 VAC
lampun tyyppihehkuva
Lampun jännite6 VAC
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / Q600
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Varaosavalaisin6VF17
Koko30mm
TerminaaliliitäntäPainelevy
Operaattorin tyyppiVartioitu, pyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.261
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8538908080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-luokitusPerusmateriaaliKehysVaraosavalaisinOperaattorin tyyppiPäämateriaaliLampun moduulin tyyppiLampun moduulin jänniteHinta
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K1L1AH13 Valaistu painike 30mm 1no/1nc keltainen | AG6QNN 45C317 9001K1L1AH131, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13MetalliKromattu metalli6VF17Vartioitu, pyöreäMetalliMuuntaja120 VAC€343.59
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L35LYAH13 Valaistu painonappi 30mm 1no / 1nc Keltainen | AG7DMR 5KCE8 9001K2L35LYAH131, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13MetalliKromattu sinkitty painevaluValmistajan nro 25501-010-02Ei vartijaa, pyöreäMetalliTäysi jännite24 VAC/DC€317.48
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L38LYAH13 Valaistu painike 30mm 1no/1nc keltainen | AG7DMY 5KCF4 9001K2L38LYAH131, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13MetalliKromattu sinkitty painevalu25501-010-27Ei vartijaa, pyöreäMetalliTäysi jännite120 VAC€317.48
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K3L1AH13 Valaistu painonappi 30mm 1no / 1nc Keltainen | AG7DMZ 5KCF5 9001K3L1AH131, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13MetalliKromattu sinkitty painevalu6VF17Laajennettu vartija, pyöreäMetalliMuuntaja120 VAC-
Tarjouspyyntö
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K3L35LYAH13 Valaistu painonappi 30mm 1no / 1nc Keltainen | AG7DNJ 5KCG4 9001K3L35LYAH131, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13MetalliKromattu sinkitty painevaluValmistajan nro 25501-010-02Laajennettu vartija, pyöreäMetalliTäysi jännite24 VAC/DC€419.42
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K3L38LYAH13 Valaistu painonappi 30mm 1no / 1nc Keltainen | AG7DNQ 5KCH0 9001K3L38LYAH131, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13MetalliKromattu sinkitty painevalu25501-010-27Laajennettu vartija, pyöreäMetalliTäysi jännite120 VAC€419.42
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK2L38LYAH13 Valaistu painonappi 30mm 1no / 1nc Keltainen | AG7DPF 5KCJ4 9001SK2L38LYAH131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13MuoviKorroosionkestävä kestomuovi25501-010-27Ei vartijaa, pyöreäMuoviTäysi jännite120 VAC-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L1AH13 Valaistu painike 30mm 1no/1nc Keltainen
€297.03 / yksikkö