SCHLAGE ND80PD C123 RHODES 626 Heavy Duty Lever Lockset Rhodes | AC7BLG 36Z346

SCHLAGE ND80PD C123 RHODES 626 Heavy Duty Lever Lockset Rhodes

Varastossa
Tuote: AC7BLG Malli: ND80PD C123 RHODES 626Ristiviite: 36Z346

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€859.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Palo3 hr.
Toimintovarastohuone
Luokka1
Kahva materiaaliMessinki, teräs, sinkki
Keskeinen materiaaliNikkelihopea
keyingAvain eri
Kiilauran tyyppiC123
SijaintityyppiKaupallinen
Lukitustoimintovarastohuone
Lukituksen suorituskykyHeavy Duty
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä6
Nastat6
Vaadittu oven paksuus1-5/8" to 2-1/8"
Lakko Dim.1-1/4" x 4-7/8"
LakotyyppiNeliönurkka, ei laatikkoa
TyyliRodos

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.0175
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)29.97
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunToimintokeyingKiilauran tyyppiLakko Dim.Hinta
SCHLAGE ND10S RHODES 613 Heavy Duty Vipu Lockset Rhodes Passage | AC7BJE 36Z283 ND10S-RODOT 613Öljyllä hierottu pronssiKulkuAvain eriC1231-1/8" x 2-3/4"€746.37
SCHLAGE ND10S RHODES 626 Raskaan käyttövivun lukitus Rhodes Passage | AC7BJF 36Z284 ND10S-RODOT 626Satin ChromeKulkuAvain eriC1231-1/4" x 4-7/8"€622.70
SCHLAGE ND10S RHODES 626AM Raskaan käyttövivun lukitus Rhodes Passage | AC7BJG 36Z285 ND10S RODOT 626AMAntimikrobinen satiinikromiKulkuAvain eriC1231-5/8" to 2-1/8"€688.83
SCHLAGE ND40S RHODES 613 Raskaat vivut Lukkosuojat Rodos Yksityisyys | AC7BJN 36Z294 ND40S-RODOT 613Öljyllä hierottu pronssiyksityisyysAvain eriC1231-1/4" x 4-7/8"€839.00
SCHLAGE ND40S RHODES 626 Raskaat vivut Lukkosuojat Rodos Yksityisyys | AC7BJP 36Z295 ND40S-RODOT 626Satin ChromeyksityisyysAvain eriC1231-1/4" x 4-7/8"€719.54
SCHLAGE ND40S RHODES 626AM Heavy Duty Lever Lockset Rhodes Yksityisyys | AC7BJQ 36Z296 ND40S RODOT 626AMSatin ChromeyksityisyysAvain eriC123-€811.45
SCHLAGE ND53BD SFIC RHODES 626 Raskaan käytön vipu Lukkosarja Rodos Entry | AC7BJW 36Z303 ND53BD SFIC-RODOT 626Satin ChromemerkintäMasterEi ydintä1-1/4" x 4-7/8"€771.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHLAGE ND80PD C123 RHODES 626 Heavy Duty Lever Lockset Rhodes
€859.62 / yksikkö