Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHLAGE MTK15 Kulunvalvontanäppäimistö Musta 5-7 / 64 tuuman korkeus AH9LDB 40GN50

SCHLAGE MTK15 kulunvalvontanäppäimistö, musta 5-7/64 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH9LDB Malli: MTK15Ristiviite: 40GN50

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€802.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAccess Control -näppäimistö
KäyttöoikeustyyppiNäppäimistö ja läheisyyskortinlukija
Kotelon materiaaliPNT-polymeeri
Syvyys49 / 64 "
Korkeus5 7 / 64 "
liitäntäWiegand
Avainten määrä12
Käyttölämpötila alue-40 - 158 astetta F
Virta vaaditaan5/16 VDC
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.513
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)15.75
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Läheisyysalue: 5 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHLAGE MTK15 kulunvalvontanäppäimistö, musta 5-7/64 tuuman korkeus
€802.40 / yksikkö