Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHLAGE F51 C-KWY FLAIR 619 Keskikokoinen vipu Lockset Flair Entry | AC7BGH 36Z228

SCHLAGE F51 C-KWY FLAIR 619 Medium Duty Lever Lockset Flair Entry

Varastossa
Tuote: AC7BGH Malli: F51 C-KWY FLAIR 619Ristiviite: 36Z228

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€182.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
upotussyvyysvaatimus2-3/8", 2-3/4"
Suorittaa loppuunSatiini-nikkeli
Palo3 hr.
Toimintomerkintä
Luokka2
Kahva materiaaliMessinki, teräs, sinkki
Keskeinen materiaaliNikkelihopea
keyingAvain eri
Kiilauran tyyppiC
SijaintityyppiAsuinkiinteistö
LukitustoimintoSisäänkäynti
Lukituksen suorituskykyLight Duty
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä5
Nastat5
Vaadittu oven paksuus1-3 / 8 "- 2"
LakotyyppiNeliönurkka, T-lakko
TyyliHohto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunToimintokeyingVaadittu oven paksuusLakko Dim.LakotyyppiTyyliHinta
SCHLAGE F10 ELAN 605 Keskikokoinen vipu Lockset Elan Passage | AC7BFF 36Z180 F10 ELAN 605Kiillotettu messinkiKulkuAvain eri1-3/8" to 1-3/4"1-5/8" x 2-1/4"Sädekulma, kokonainen huuli, ei laatikkoaLennokkuus€82.35
SCHLAGE F10 ELAN 626 Keskikokoinen vipu Lockset Elan Passage | AC7BFG 36Z181 F10 ELAN 626Satin ChromeKulkuAvaimeton1-3/8" to 1-3/4"-Sädekulma, kokonainen huuli, ei laatikkoaLennokkuus€95.66
SCHLAGE F10 FLAIR 605 Keskikokoinen vipu Lockset Flair Passage | AC7BFH 36Z182 F10 FLAIR 605Kiillotettu messinkiKulkuAvain eri1-3/8" to 1-3/4"-Sädekulma, kokonainen huuli, ei laatikkoaHohto€77.31
SCHLAGE F10 FLAIR 626 Keskikokoinen vipu Lockset Flair Passage | AC7BFK 36Z184 F10 FLAIR 626Satin ChromeKulkuAvain eri1-3/8" to 1-3/4"-Sädekulma, kokonainen huuli, ei laatikkoaHohto€91.35
SCHLAGE F40 ELAN 605 Keskikokoinen vipu Lockset Elan Tietosuoja | AC7BFT 36Z203 F40 ELAN 605Kiillotettu messinkiyksityisyysAvain eri1-3/8" to 1-3/4"-Sädekulma, kokonainen huuli, ei laatikkoaLennokkuus€86.64
SCHLAGE F40 ELAN 626 Keskikokoinen vipu Lockset Elan Tietosuoja | AC7BFU 36Z204 F40 ELAN 626Satin ChromeyksityisyysAvaimeton1-3/8" to 1-3/4"-Sädekulma, kokonainen huuli, ei laatikkoaLennokkuus€98.65
SCHLAGE F40 FLAIR 605 Keskikokoinen vipu Lockset Flair Tietosuoja | AC7BFV 36Z205 F40 FLAIR 605Kiillotettu messinkiyksityisyysAvain eri1-3/8" to 1-3/4"-Sädekulma, kokonainen huuli, ei laatikkoaHohto€82.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHLAGE F51 C-KWY FLAIR 619 Medium Duty Lever Lockset Flair Entry
€182.94 / yksikkö