Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHLAGE F10 FLAIR 605 Keskikokoinen vipu Lockset Flair Passage | AC7BFH 36Z182

SCHLAGE F10 FLAIR 605 Medium Duty Lever Lockset Flair Passage

Varastossa
Tuote: AC7BFH Malli: F10 FLAIR 605Ristiviite: 36Z182

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
upotussyvyysvaatimus2-3/8", 2-3/4"
Suorittaa loppuunKiillotettu messinki
Palo3 hr.
ToimintoKulku
Luokka2
Kahva materiaaliMessinki, teräs, sinkki
Keskeinen materiaaliNikkelihopea
keyingAvain eri
Kiilauran tyyppiC
SijaintityyppiAsuinkiinteistö
LukitustoimintoKulku
Lukituksen suorituskykyLight Duty
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä5
Nastat5
Vaadittu oven paksuus1-3/8" to 1-3/4"
LakotyyppiSädekulma, kokonainen huuli, ei laatikkoa
TyyliHohto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunToimintokeyingVaadittu oven paksuusLakko Dim.LakotyyppiTyyliHinta
SCHLAGE F10 ELAN 605 Keskikokoinen vipu Lockset Elan Passage | AC7BFF 36Z180 F10 ELAN 605Kiillotettu messinkiKulkuAvain eri1-3/8" to 1-3/4"1-5/8" x 2-1/4"Sädekulma, kokonainen huuli, ei laatikkoaLennokkuus€82.35
SCHLAGE F10 ELAN 626 Keskikokoinen vipu Lockset Elan Passage | AC7BFG 36Z181 F10 ELAN 626Satin ChromeKulkuAvaimeton1-3/8" to 1-3/4"-Sädekulma, kokonainen huuli, ei laatikkoaLennokkuus€95.66
SCHLAGE F10 FLAIR 626 Keskikokoinen vipu Lockset Flair Passage | AC7BFK 36Z184 F10 FLAIR 626Satin ChromeKulkuAvain eri1-3/8" to 1-3/4"-Sädekulma, kokonainen huuli, ei laatikkoaHohto€91.35
SCHLAGE F40 ELAN 605 Keskikokoinen vipu Lockset Elan Tietosuoja | AC7BFT 36Z203 F40 ELAN 605Kiillotettu messinkiyksityisyysAvain eri1-3/8" to 1-3/4"-Sädekulma, kokonainen huuli, ei laatikkoaLennokkuus€86.64
SCHLAGE F40 ELAN 626 Keskikokoinen vipu Lockset Elan Tietosuoja | AC7BFU 36Z204 F40 ELAN 626Satin ChromeyksityisyysAvaimeton1-3/8" to 1-3/4"-Sädekulma, kokonainen huuli, ei laatikkoaLennokkuus€98.65
SCHLAGE F40 FLAIR 605 Keskikokoinen vipu Lockset Flair Tietosuoja | AC7BFV 36Z205 F40 FLAIR 605Kiillotettu messinkiyksityisyysAvain eri1-3/8" to 1-3/4"-Sädekulma, kokonainen huuli, ei laatikkoaHohto€82.83
SCHLAGE F40 FLAIR 619 Keskikokoinen vipu Lockset Flair Tietosuoja | AC7BFW 36Z206 F40 FLAIR 619Satiini-nikkeliyksityisyysAvain eri1-3/8" to 1-3/4"2-1/4" x 1-5/8"Sädekulma, kokonainen huuli, ei laatikkoaHohto€94.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHLAGE F10 FLAIR 605 Medium Duty Lever Lockset Flair Passage
€77.31 / yksikkö