Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHLAGE 625RD EX Poistumispainike punainen teräs | AB3ANP 1RAD9

SCHLAGE 625RD EX Poistumispainike punainen teräs

Varastossa
Tuote: AB3ANP Malli: 625RD EXRistiviite: 1RAD9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€278.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina Exit-painiketta
Syvyys1.625 "
Korkeus4.5 "
MateriaaliRuostumaton teräs
ulostulo5A @ 30 VAC/VDC
Arvosana5 A @ 250 VAC
TyyppiPunainen, hetkellinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8536509035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SCHLAGE 623RD EX Push To Exit -painike punainen teräs | AB3ANM 1RAD7 623RD EX€308.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHLAGE 625RD EX Poistumispainike punainen teräs
€278.45 / yksikkö