Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHLAGE 09-80-033 KB Sfic-sylinterit 1-3 / 8 tuumaa 7 nastaa - 20 kpl AE7GUH 5YFH2

SCHLAGE 09-80-033 KB Sfic-sylinterit 1-3/8 tuumaa 7 nastaa - 20 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7GUH Malli: 09-80-033 ktRistiviite: 5YFH2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,214.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSFIC-sylinterit
upotussyvyysvaatimus3 / 4 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Oven paksuus1.375 "
Kiilauran tyyppiK
MateriaaliMessinki / teräs
Nastojen lukumäärä7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8301600000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiilauran tyyppiHinta
SCHLAGE 09-80-033 AB Sfic-sylinterit 1-3 / 8 tuumaa 7 nastaa - 20 kpl AE7GUC 5YFG7 09-80-033 ABA€1,214.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHLAGE 09-80-033 KB Sfic-sylinterit 1-3/8 tuumaa 7 nastaa - 20 kpl pakkaus
€1,214.64 / yksikkö