Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QEP 21661 Sekoituslapa 24 tuuman pituus 5-1 / 2 tuuman pää M14 | AC6NBN 35T137

QEP 21661 sekoituslapa 24 tuumaa pituus 5-1/2 tuumaa pää M14

Varastossa
Tuote: AC6NBN Malli: 21661Ristiviite: 35T137

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoittamalla meloa
rakentaminenUroskierre, 2-osainen, teräs
Pää Dia.5.5 "
Pituus24 "
Akselin dia.1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)64.26
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8474900050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenPää Dia.PituusAkselin dia.Hinta
QEP 75001Q sekoituslapa 3/8 tuuman akseli 8-3 / 8 tuuman pää | AD4TJQ 43Z111 75001QTeräs8.375 "19.5 "3 / 8 "€33.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QEP 21661 sekoituslapa 24 tuumaa pituus 5-1/2 tuumaa pää M14
€47.91 / yksikkö