SAWSTOP CNS-07-017 Extension Wing, 27 Inch Length | CT9XCG 46AC83

SAWSTOP CNS-07-017 Extension Wing, 27 Inch Length

Varastossa
Tuote: CT9XCG Malli: CNS-07-017Ristiviite: 46AC83

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€259.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAWSTOP CNS-07-017 Extension Wing, 27 Inch Length
€259.76 / yksikkö