Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SARGENT SG26-HPU15ALP-32D RHR Oven nupin lukkosarja Putkimainen läpikulku | AF8FZP 26JF26

SARGENT SG26-HPU15ALP-32D RHR ovennupin lukkosarja putkimainen läpikulku

Varastossa
Tuote: AF8FZP Malli: SG26-HPU15ALP-32D RHRRistiviite: 26JF26

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€658.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNuppi Lockset
upotussyvyysvaatimus2-3 / 4 "ja 7"
Suorittaa loppuunTylsää ruostumatonta
Palo1-1 / 2 h.
Luokka1
keyingAvaimeton
Nupin materiaaliRuostumaton teräs
SijaintityyppiSairaalat, koulut
LukitustoimintoKulku
Lukituksen suorituskykyKeskitaso
Nastat0
Vaadittu oven paksuus1-3/4" and 1-7/8"
Lakko Dim.2-3/4" x 1-1/8"
LakotyyppiKaareva huulilakko
TyyliPutkimainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)19.69
HS-koodi8301406030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliupotussyvyysvaatimusHinta
SARGENT SG26-HPU65ALP-32D Oikeanpuoleisen oven nupin lukitusputkikanava | AF8FPL 26JF32 SG26-HPU65ALP-32D RH2-3 / 4 "ja 7"€782.84
SARGENT SG26-HPU65ALP-32D LH-ovenkahvan lukitusputkikanava | AF8FPM 26JF33 SG26-HPU65ALP-32D OIKEA2-3 / 4 "ja 7"€782.84
SARGENT SG24-HPU15ALP-32D RHR-ovenkahvan lukitusputkikanava | AF8FZF 26JF18 SG24-HPU15ALP-32D RHR2.75 "€652.16
SARGENT SG24-HPU15ALP-32D LHR-ovenkahvan lukitusputkikanava | AF8FZG 26JF19 SG24-HPU15ALP-32D LHR2.75 "€652.16
SARGENT SG24-HPU15ALP-32D Oikeanpuoleisen oven nupin lukitusputkikanava | AF8FZH 26JF20 SG24-HPU15ALP-32D RH2.75 "€652.16
SARGENT SG24-HPU15ALP-32D LH-ovenkahvan lukitusputkikanava | AF8FZJ 26JF21 SG24-HPU15ALP-32D OIKEA2.75 "€652.16
SARGENT SG24-HPU65ALP-32D RHR-ovenkahvan lukitusputkimainen tietosuoja | AF8FZK 26JF22 SG24-HPU65ALP-32D RHR2.75 "€776.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SARGENT SG26-HPU15ALP-32D RHR ovennupin lukkosarja putkimainen läpikulku
€658.09 / yksikkö