Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SARGENT SG-8215ALP-32D RH Kiinnityslukko Työntö-/vetokäytävä | AF8GAK 26JF52

SARGENT SG-8215ALP-32D RH Kiinnityslukon työntö-/vetokanava

Varastossa
Tuote: AF8GAK Malli: SG-8215ALP-32D RHRistiviite: 26JF52

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,364.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMortise Lockset
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Kotelon materiaali12 Gauge taottua terästä, sinkkikromaattipinnoite
Asia Koko5-31 / 32 "K x 27/32" L x 4-3 / 32 "S
Suorittaa loppuunTylsää ruostumatonta terästä
Palo3 hr.
ToimintoKulku
Luokka1
SijaintityyppiLaitos, terveydenhoito
Nastat0
Vaadittu oven paksuus1-3/4" to 1-7/8"
Lakko Dim.4-7/8" x 1-1/8"
LakotyyppiANSI
TyyliTyönnä vedä
Trim-tyyliALP

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8301406030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoNastatTyyliHinta
SARGENT SG-8215BHW-32D RHR kiinnityslukon vipukanava | AF8FPN 26JF34 SG-8215BHW-32D RHRKulku-Vipu€2,188.25
SARGENT SG-8215BHW-32D LHR kiinnityslukitusvivun kanava | AF8FPP 26JF35 SG-8215BHW-32D LHRKulku-Vipu€2,188.25
SARGENT SG-8215BHW-32D RH kiinnityslukitusvivun kanava | AF8FZW 26JF36 SG-8215BHW-32D RHKulku-Vipu€2,188.25
SARGENT SG-8215BHW-32D LH-kiinnityslukon vipu | AF8FZX 26JF37 SG-8215BHW-32D LHKulku-Vipu€2,188.25
SARGENT SG-8204BHW-32D RHR kiinnityslukkovarasto | AF8FZY 26JF38 SG-8204BHW-32D RHRvarastohuone6Vipu€2,318.79
SARGENT SG-8204BHW-32D LHR kiinnityslukkovarasto | AF8FZZ 26JF39 SG-8204BHW-32D LHRvarastohuone6Vipu€2,318.79
SARGENT SG-8204BHW-32D RH Mortise Lock Vivevarasto | AF8GAA 26JF40 SG-8204BHW-32D RHvarastohuone6Vipu€2,318.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SARGENT SG-8215ALP-32D RH Kiinnityslukon työntö-/vetokanava
€1,364.41 / yksikkö