SARGENT 8715F LHR 32D pystytanko ajokulman poistolaitteella, luokka 1 | AA8HGD 18F596

SARGENT 8715F LHR 32D pystytanko trimmausulostulolaitteella, luokka 1

Varastossa
Tuote: AA8HGD Malli: 8715F LHR 32DRistiviite: 18F596

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,225.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora tanko
Oven luovutusVasen käsi käännettävä
Oven korkeus84 "
Oven leveys33 - 36 "
Suorittaa loppuunTylsää ruostumatonta terästä
PaloPalo
Sopii pylvään leveydelle4.5 "
Oven paksuus1.75 "
Luokka1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.605
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)130.3
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8302419045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistu laitteen tyypistä (Poistu laitteesta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven luovutusSopii pylvään leveydelleHinta
SARGENT 8710F LHR 32D pystytanko ajokulman poistolaitteella, luokka 1 | AA8HFZ 18F592 8710F LHR 32DVasen käsi käännettävä3.5 "€3,825.41
SARGENT 8710F RHR 32D pystytanko ajokulman poistolaitteella, luokka 1 | AA8HGA 18F593 8710F RHR 32DOikea käsi käännettävä3.5 "€3,565.58
SARGENT 8715F RHR 32D pystytanko, koristeluokka 1, 80-sarja | AA8HGE 18F597 8715F RHR 32DOikea käsi käännettävä4.5 "€3,348.40
SARGENT 8713F LHR 32D pystytanko, verhoiluluokka 1 80 -sarja | AA8HGJ 18F605 8713F LHR 32DVasen käsi käännettävä4.5 "€3,225.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SARGENT 8715F LHR 32D pystytanko trimmausulostulolaitteella, luokka 1
€3,225.39 / yksikkö