Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SARGENT 704 ETL LHRB 26D -vivun yölukitusvipu Escutcheon AA8HFM 18F581

SARGENT 704 ETL LHRB 26D Vipu Yö Salpa Vipu Escutcheon

Varastossa
Tuote: AA8HFM Malli: 704 ETL LHRB 26DRistiviite: 18F581

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€841.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYö salvan vipu Escutcheon
Oven luovutusVasen käsi käännettävä
Suorittaa loppuunSatin Chrome
PaloKyllä
Sopii pylvään leveydelle4.5 "
Oven paksuus1.75 "
Luokka1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5075
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
SARGENT 704 ETL LHRB 10B -vivun yölukitusvipu Escutcheon AA8HFP 18F583 704 ETL LHRB 10B10B tylsää€841.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SARGENT 704 ETL LHRB 26D Vipu Yö Salpa Vipu Escutcheon
€841.33 / yksikkö