Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SARGENT 28K-LL-26D yösalpa-avain vetää salpapultin sisään | AA8HFG 18F576

SARGENT 28K-LL-26D Yösalpa-avain vetää salpapultin sisään

Varastossa
Tuote: AA8HFG Malli: 28K-LL-26DRistiviite: 18F576

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€399.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYö salvan avain vetää salvan
Oven luovutusEi-kätevä
Suorittaa loppuunmaalannut
Sopii pylvään leveydelle4.5 "
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
SuorituskykyNormaali tulli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.07
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SARGENT 28K-LL-26D Yösalpa-avain vetää salpapultin sisään
€399.05 / yksikkö