Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SARGENT 28-10G04 LB 10B Ovivivun lukkosarja B Style Varasto | AC6APQ 32J186

SARGENT 28-10G04 LB 10B Oven vivun lukkosarja B tyylinen varasto

Varastossa
Tuote: AC6APQ Malli: 28-10G04 LB 10BRistiviite: 32J186

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€799.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
upotussyvyysvaatimus2.75 "
sylinteriKyllä
Suorittaa loppuunHapetettu öljy hierottu pronssi
Palo3 hr.
Toimintovarastohuone
Luokka1
Kahva materiaaliTaottu, teräsvalu, messinki, pronssi
Keskeinen materiaaliNikkelihopea
keyingAvain eri
Kiilauran tyyppiLA
Sijaintityyppiinstitutionaalinen
Lukitustoimintovarastohuone
Lukituksen suorituskykyHeavy Duty
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä6
Nastat6
Vaadittu oven paksuus1-3 / 4 "- 2"
Lakko Dim.4-7/8" x 1-1/4"
LakotyyppiNeliönurkka, ei laatikkoa
TyyliB-tyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliSuorittaa loppuunToimintoLuokkaKahva materiaalieräVaadittu oven paksuusLakotyyppiHinta
SARGENT 28-10G04 LL 26D Ovenvivun lukitus suorakulmainen AC6ANZ 32J171 28-10G04 LL 26DOikea kulmaSatin Chromevarastohuone1Taottu, teräsvalu, messinki, pronssiVipu1-3 / 4 "- 2"Neliönurkka, ei laatikkoa€921.99
SARGENT 28-10G05 LL 26D Ovenvivun lukitus Oikean kulman luokka 1 | AC6APA 32J172 28-10G05 LL 26DOikea kulmaSatin Chromemerkintä1Taottu, teräsvalu, messinki, pronssiVipu1-3 / 4 "- 2"Neliönurkka, ei laatikkoa€944.00
SARGENT 28-10G37 LL 26D ovivivun lukitus suorakulmainen luokkahuone AC6APB 32J173 28-10G37 LL 26DOikea kulmaSatin ChromeLuokkahuone1Taottu, teräsvalu, messinki, pronssiVipu1-3 / 4 "- 2"Neliönurkka, ei laatikkoa€948.20
SARGENT 28-10U15 LL 26D ovivivun lukitus suorakulmainen | AC6APC 32J174 28-10U15 LL 26DOikea kulmaSatin ChromeKulku1Taottu, teräsvalu, messinki, pronssiVipu1-3 / 4 "- 2"Neliönurkka, ei laatikkoa€674.70
SARGENT 28-10U65 LL 26D ovivivun lukko suorakulmainen Yksityisyys | AC6APD 32J175 28-10U65 LL 26DOikea kulmaSatin Chromeyksityisyys1Taottu, teräsvalu, messinki, pronssiVipu1-3 / 4 "- 2"Neliönurkka, ei laatikkoa€815.13
SARGENT 28-10G04 LB 26D Ovenvivun lukitus B-tyylinen varasto | AC6APE 32J176 28-10G04 LB 26DB-tyyliSatin Chromevarastohuone1Taottu, teräsvalu, messinki, pronssiVipu1-3 / 4 "- 2"Neliönurkka, ei laatikkoa€876.67
SARGENT 28-10G05 LB 26D Ovenvivun lukko B-tyyppinen merkintä | AC6APF 32J177 28-10G05 LB 26DB-tyyliSatin Chromemerkintä1Taottu, teräsvalu, messinki, pronssiVipu1-3 / 4 "- 2"Neliönurkka, ei laatikkoa€942.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SARGENT 28-10G04 LB 10B Oven vivun lukkosarja B tyylinen varasto
€799.94 / yksikkö