Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SARGENT 1561 120VAC FI Magneettinen ovenpidike Teräs 35lb Lujuus | AH4VTP 35MN04

SARGENT 1561 120VAC FI magneettinen ovenpidike teräs 35 lb lujuus

Varastossa
Tuote: AH4VTP Malli: 1561 120VAC ENRistiviite: 35MN04

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€771.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen oven pidike
VäriHopea
Suorittaa loppuunAnodisoitu alumiini
TarvikkeetMukana
Magneettinen vahvuus35 lb
MateriaaliTeräs
AsennustyyppiSeinä / lattia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7031
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)13.72
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pidikkeen jalustan korkeus: 4-5 / 8 "
    • Pidikkeen pohjan leveys: 2-1 / 2 "
    • Haltijan projektio: 1 "
    • Iskupohjan korkeus: 2-5/8 "
    • Iskualustan leveys: 2-1/4 "
    • Lakon projektio: 1-5 / 8 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SARGENT 1561 120VAC FI magneettinen ovenpidike teräs 35 lb lujuus
€771.02 / yksikkö