Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SARGENT 124-41-101 26D Kiinnityssylinteri Satiini Kromi Grade 1 | AH4VTX 35MN46

SARGENT 124-41-101 26D kiinnityssylinteri satiinikromi, luokka 1

Varastossa
Tuote: AH4VTX Malli: 124-41-101 26DRistiviite: 35MN46

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€168.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitä sylinteri
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Luokka1
Kiilauran tyyppiSargent (R)
SijaintityyppiKaupallinen
Lockset-sylinterityyppiKäännä nupin kiinnityssylinteri
MateriaaliMessinki, pronssi
Avainten määrä0
Nastojen lukumäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)5.84
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSijaintityyppiHinta
SARGENTTI 70 43 26D -laastisylinteri | AG6DFR 35MN44 70 43Dinstitutionaalinen€130.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SARGENT 124-41-101 26D kiinnityssylinteri satiinikromi, luokka 1
€168.41 / yksikkö