Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANITAIRE 53270A pystysuora tyhjiösiveltela | AA8VBP 1AFY9

SANITAIRE 53270A pystysuora tyhjiöharjarulla

Varastossa
Tuote: AA8VBP Malli: 53270ARistiviite: 1AFY9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora tyhjiösiveltela

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)31.24
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8508700000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANITAIRE 53270A pystysuora tyhjiöharjarulla
€34.06 / yksikkö