Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANI-LAV N2FS4L puhdistusainesarja oranssi muovi | AD4GLG 41J436

SANI-LAV N2FS4L Desinfiointiainekansisarja oranssia muovia

Varastossa
Tuote: AD4GLG Malli: N2FS4LRistiviite: 41J436

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSanitizer-kannen pakkaus
Väri / viimeistelyOranssi
MateriaaliMuovi
Koko48 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8481801070
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SANI-LAV N2FSL Sanitizer -kannen pakkaus oranssi muovi | AD4GLE 41J434 N2FSL€87.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANI-LAV N2FS4L Desinfiointiainekansisarja oranssia muovia
€88.63 / yksikkö