Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANI-LAV N1OC eristetty kansi Oranssi kumi | AD4GLU 41J447

SANI-LAV N1OC eristetty kansi Oranssi kumi

Varastossa
Tuote: AD4GLU Malli: N1OCRistiviite: 41J447

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty kansi
Väri / viimeistelyOranssi
MateriaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7419910010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriVäri / viimeistelyMateriaaliHinta
SANI-LAV N1BC eristetty kansi musta kumi | AD4GLV 41J448 N1BC-MustaKumi€57.62
SANI-LAV N1WC eristetty kansi valkoinen kumi | AD4GLW 41J449 N1WC-ValkoinenKumi€57.62
SANI-LAV N8OC -eristetty kansi oranssi 6-1 / 8 tuuman | AH2HAV 28DV93 N8OCTurvallisuus Orange-Eristetty kumi€54.74
SANI-LAV N8BC eristetty kansi Musta 6-1/8 tuuman pituus | AH2HAW 28DV94 N8BCMusta-Eristetty kumi€54.74
SANI-LAV N8WC -eristekansi Valkoinen 6-1 / 8 tuuman pituus | AH2HAX 28DV95 N8WCValkoinen-Eristetty kumi€54.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANI-LAV N1OC eristetty kansi Oranssi kumi
€57.62 / yksikkö