SANI-LAV 503FL käsien pesuallas hanalla 19 tuuman pituus 18 tuuman leveys | AD3LUA 40D706

SANI-LAV 503FL käsitiskiallas hanalla 19 tuumaa pituus 18 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AD3LUA Malli: 503FLRistiviite: 40D706

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,027.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsien pesuallas
ADA-yhteensopivaEi
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus9-1 / 2 "
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kulhon syvyys7"
Kulhon muotoSuorakulmainen
Kulhon koko17 "x 14"
VäriHopea
Tyhjennysaukko2"
Hana Reikä Dia.7 / 8 "
Hanan kiinnityskeskukset2"
Hanan käyttöRannekkeen kahvat
Suorittaa loppuunKiiltävä
Virtausnopeus1.5 gpm
Mitata18
AsennustyyppiSeinä
Reikien lukumäärä2
Lukumäärä Asemat1
Kokonaiskorkeus46 "
Kokonaispituus19 "
kokonaisleveys18 "
Sivu SplashKyllä
Hanalla / ilman hanaaHanan mukana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.205
Laivan korkeus (cm)72.64
Laivan pituus (cm)51.56
Laivan leveys (cm)49.28
HS-koodi7324100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Roiskeiden sivukorkeus (9-1 / 2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiKulhon syvyysKulhon kokoReikien lukumääräLukumäärä AsematKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
SANI-LAV 6054 Käsien pesuallas 16 tuuman pituus 15-1 / 4 tuuman leveys 16 tuuman korkeus | AA8FRF 18D857 6054Seinä5"14 "x 11"2116 "16 "15.25 "€670.96
SANI-LAV 505L käsien pesuallas hanalla 19 tuuman pituus 18 tuuman leveys | AD3LTL 40D692 505LSeinä7"17 "x 14"1116.5 "19 "18 "€1,443.33
SANI-LAV 505FL käsienpesuallas hana 19 tuuman pituus 18 tuuman leveys | AD3LTM 40D693 505FLSeinä7"17 "x 14"2116.5 "19 "18 "€1,702.46
SANI-LAV ES2-505L käsien pesuallas hanalla 19 tuuman pituus 18 tuuman leveys | AD3LTN 40D694 ES2-505LSeinä7"17 "x 14"1116.5 "19 "18 "€2,180.68
SANI-LAV ESB2-505L käsien pesuallas hanalla 19 tuuman pituus 18 tuuman leveys | AD3LTP 40D695 ESB2-505LSeinä7"17 "x 14"1116.5 "19 "18 "€2,315.89
SANI-LAV 507L käsien pesuallas hanalla 19 tuuman pituus 18 tuuman leveys | AD3LTQ 40D696 507LSeinä7"17 "x 14"1116.5 "19 "18 "€1,642.99
SANI-LAV 507FL käsien pesuallas hanalla 19 tuuman pituus 18 tuuman leveys | AD3LTR 40D697 507FLSeinä7"17 "x 14"2116.5 "19 "18 "€2,013.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANI-LAV 503FL käsitiskiallas hanalla 19 tuumaa pituus 18 tuumaa leveys
€2,027.87 / yksikkö