Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANI-LAV 2078 Sekoitusmela 36 tuumaa 304 ruostumatonta terästä AC8ANF 39F731

SANI-LAV 2078 sekoituslapa 36 tuumaa 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC8ANF Malli: 2078Ristiviite: 39F731
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
€127.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoittamalla meloa
Terän pituus9.75
Terän leveys4.75
VäriHopea
Syvyys9.75 "
Korkeus36 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus36
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)103.19
Laivan pituus (cm)20.96
Laivan leveys (cm)9.21
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
SANI-LAV 2079 Sekoitusmela 42 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AC8ANG 39F732 207942 "€146.86
SANI-LAV 2080 sekoituslapa 48 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AC8ANH 39F733 208048 "€165.93
SANI-LAV 2081 sekoituslapa 60 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AC8ANJ 39F734 208160 "€192.20
SANI-LAV 2078P sekoituslapa, rei'illä, ruostumaton, 36 tuuman koko Kokonaispituus | CT9VXB 53RJ95 2078P-€144.48
Tarjouspyyntö
SANI-LAV 2079P sekoituslapa, rei'illä, ruostumaton, 42 tuuman koko Kokonaispituus | CT9VXC 53RJ96 2079P-€176.65
Tarjouspyyntö
SANI-LAV 2080P sekoituslapa, rei'illä, ruostumaton, 48 tuuman koko Kokonaispituus | CT9VXD 53RJ97 2080P-€187.78
Tarjouspyyntö
SANI-LAV 2081P sekoituslapa, rei'illä, ruostumaton, 60 tuuman koko Kokonaispituus | CT9VXE 53RJ98 2081P-€213.94
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANI-LAV 2078 sekoituslapa 36 tuumaa 304 ruostumatonta terästä
€127.46 / yksikkö