Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANDVIK COROMANT T300-XM101DF-7/8 B110 Tap, 7/8-14 Thread Size, 15/16 Inch Thread Length, 5 1/2 Inch Length, Semi-Bottoming | CT9UNF 41VT82

SANDVIK COROMANT T300-XM101DF-7/8 B110-hana, kierrekoko 7/8-14, kierteen pituus 15/16 tuumaa, pituus 5 1/2 tuumaa, puolipohjainen

Varastossa
Tuote: CT9UNF Model: T300-XM101DF-7/8 B110Ristiviite: 41VT82

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauttaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDVIK COROMANT T300-XM101DF-7/8 B110-hana, kierrekoko 7/8-14, kierteen pituus 15/16 tuumaa, pituus 5 1/2 tuumaa, puolipohjainen
€116.77 / yksikkö