Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SANDVIK COROMANT T200-XM100AE-4-40 C145 Tap, #4-40 Thread Size, 5/16 Inch Thread Length, 2 7/32 Inch Length, Right Hand | CT9ULK 411N28

SANDVIK COROMANT T200-XM100AE-4-40 C145-hana, kierrekoko nro 4-40, kierteen pituus 5/16 tuumaa, pituus 2 7/32 tuumaa, oikea käsi

Varastossa
Tuote: CT9ULK Model: T200-XM100AE-4-40 C145Ristiviite: 411N28

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauttaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANDVIK COROMANT T200-XM100AE-4-40 C145-hana, kierrekoko nro 4-40, kierteen pituus 5/16 tuumaa, pituus 2 7/32 tuumaa, oikea käsi
€11.66 / yksikkö